シールで表情いろいろカラフルEVAブロックで見立て遊びやわらかいEVA素材のカラフルなブロックにシールを貼って、生き物や建物など好きな形に見立てて遊べるセットです。丸・三角・四角などの基本形がそろっており、自由な発想で組み合わせられます。想像力や手先の動きを育む知育あそびとしてもおすすめです。材質:EVA、紙。サイズ:EVAブロックシート:100×100×20mm、シール:100×100mm。セット内容:EVAブロックシート×5、シール×2