曜日別特売

スペースキーホルダー

スペースキーホルダー - アーテック[学校教材・教育玩具]スペースキーホルダー - アーテック[学校教材・教育玩具]スペースキーホルダー - アーテック[学校教材・教育玩具]スペースキーホルダー - アーテック[学校教材・教育玩具]

ひもを引くとプロペラが回る!宇宙飛行士のかわいいキーホルダー!
ひもを引くとプロペラがくるくる回る宇宙飛行士のアクションキーホルダーです。かわいいミニサイズでバッグやポーチに付けて楽しめます。子どもも大人も夢中になる動きでプチギフトにもぴったりです。

セット内容本体のみ材質ABS寸法(mm)45×75×68(ナスカンは含まない)包装形態ヘッダー付き袋入り適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6933592122048
610
419
461(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする