曜日別特売

ドミノパーク

ドミノパーク - アーテック[学校教材・教育玩具]ドミノパーク - アーテック[学校教材・教育玩具]ドミノパーク - アーテック[学校教材・教育玩具]ドミノパーク - アーテック[学校教材・教育玩具]

仕掛けが連動!考えて遊べるカラフルドミノセット!
通常のドミノ牌に加えて、スピナー、ブロック、風車がセットされた知育玩具です。パーツを並べるだけで倒れるドミノが次の仕掛けを動かす様子はまるで小さなテーマパークです。何度も試行錯誤を繰り返しながら考える過程では、論理的思考力や空間認識力が自然と身に付きます。

セット内容ドミノ牌(オレンジ)×9、ドミノ牌(ブルー)×9、ドミノ牌(グリーン)×9、ブロック×10、スピナー台×1、スピナー×1、風車台×3、風車A×2、風車ピン×2、風車B×1、風車棒×1材質PS寸法(mm)ドミノサイズ:20×42×8包装形態箱入り適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6933658722237
1,320
910
1,001(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする