曜日別特売

ぐるぐるスパイラル

ぐるぐるスパイラル - アーテック[学校教材・教育玩具]ぐるぐるスパイラル - アーテック[学校教材・教育玩具]ぐるぐるスパイラル - アーテック[学校教材・教育玩具]

上下どっちもかみ合う!不思議なスパイラル体験!
ドリル形パーツ2個が上下どちらからでもかみ合う不思議なスパイラルおもちゃです。回したり押し込んだりしながら仕組みの面白さを体感できます。手指の運動にも役立つシンプルで新感覚の知育トイです。持ち運びやすいサイズで子どもも大人も楽しめます。

セット内容本体パーツ×2材質PETG寸法(mm)Φ32×56包装形態袋入り適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6933555522099
390
264
290(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする