曜日別特売

お水でおえかきマット ウォーターカーニバル A4

お水でおえかきマット ウォーターカーニバル A4 - アーテック[学校教材・教育玩具]お水でおえかきマット ウォーターカーニバル A4 - アーテック[学校教材・教育玩具]お水でおえかきマット ウォーターカーニバル A4 - アーテック[学校教材・教育玩具]お水でおえかきマット ウォーターカーニバル A4 - アーテック[学校教材・教育玩具]お水でおえかきマット ウォーターカーニバル A4 - アーテック[学校教材・教育玩具]

何度でも描いて消せる!水で遊ぶカラフルおえかき!
水だけで描けるので汚れの心配がなく、お部屋でも気軽に使えるおえかきマットです。乾くと絵が消えるので、何度でもくり返し遊べます。かわいい海の仲間たちが縁にデザインされており、楽しみながら創造力を育てます。持ち運びしやすいサイズで、おでかけにも便利です。

セット内容本体×1、水ペン×1材質綿、ナイロン、ポリエステル寸法(mm)本体:約315×230、水ペン:約Φ10×120包装形態袋入り適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6933639521983
860
591
650(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする