曜日別特売

おえかき万華鏡 ミニ

おえかき万華鏡 ミニ - アーテック[学校教材・教育玩具]おえかき万華鏡 ミニ - アーテック[学校教材・教育玩具]おえかき万華鏡 ミニ - アーテック[学校教材・教育玩具]おえかき万華鏡 ミニ - アーテック[学校教材・教育玩具]

描いて貼るだけ!自由にデザインできる万華鏡!
オリジナルデザインが作れる工作用万華鏡です。付属の画紙シールにイラストを描いて貼るだけの簡単工程で、イベントや授業にもぴったりです。のりやテープを使わずに仕上げられるので、小さなお子さまでも簡単に制作できます。プレゼントやワークショップにもおすすめです。

セット内容万華鏡×1、画紙シール×1材質寸法(mm)万華鏡:約Φ36×163、画紙シール:約119×158包装形態袋入り適合年齢(歳)5内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6933558021882
400
273
300(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする