曜日別特売

おえかきキューブパズル

おえかきキューブパズル - アーテック[学校教材・教育玩具]おえかきキューブパズル - アーテック[学校教材・教育玩具]おえかきキューブパズル - アーテック[学校教材・教育玩具]おえかきキューブパズル - アーテック[学校教材・教育玩具]おえかきキューブパズル - アーテック[学校教材・教育玩具]おえかきキューブパズル - アーテック[学校教材・教育玩具]

オリジナルキューブパズルをつくろう!
白い3×3キューブに自由に絵を描けるパズルキットです。付属の6色マーカーを使えば、キャラクターや模様など思いのままにデザインできます。完成後はパズルとして遊べるため、工作と遊びの両方が楽しめます。プレゼントやイベント工作にもぴったりなアイテムです。

セット内容白無地キューブパズル×1、専用マーカー6色×各1本材質PS、PP寸法(mm)キューブ:約69×69×69、ペン:約Φ15×95包装形態箱入り適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6933657821864
1,400
900
990(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする