曜日別特売

やきもちえあわせ

やきもちえあわせ - アーテック[学校教材・教育玩具]やきもちえあわせ - アーテック[学校教材・教育玩具]やきもちえあわせ - アーテック[学校教材・教育玩具]

楽しく遊んで上手につかむ!おもちの絵あわせゲーム!
かわいいおもちピースをめくってそろえる絵あわせ遊びと、おはしでつまんで積み上げるバランス遊びが1つで楽しめる知育ゲームです。遊びながら自然とおはしの持ち方や指先の使い方を練習でき、手先の発達をサポートします。親子で一緒に楽しめるので幼児の初めてのおはし練習にもぴったりです。

セット内容EVAシート×1、シール×1、台紙×1、おはし×1材質EVAシート:EVA、シール:紙、台紙:紙、おはし;PP寸法(mm)EVA:約245×140×8、シール:約245×140、台紙:約190×135、箸:約180(長さ)包装形態袋入り適合年齢(歳)5内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6933582621921
600
410
451(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする