曜日別特売

へんがおあわせ

へんがおあわせ - アーテック[学校教材・教育玩具]へんがおあわせ - アーテック[学校教材・教育玩具]へんがおあわせ - アーテック[学校教材・教育玩具]へんがおあわせ - アーテック[学校教材・教育玩具]

へんがお大集合!思わず笑っちゃう!神経衰弱チャレンジ!
大人気のへんがおシリーズが絵合わせゲームになって登場しました。個性的で表情豊かなへんがおを使って遊ぶ絵合わせゲームです。EVA素材のピースにシールを貼ってオリジナルのカードを作れます。EVA素材で扱いやすく、小さなお子さまでも安心して使えます。遊びながら観察力や記憶力を伸ばす知育要素も魅力です。

セット内容EVAシート×1、シール×1材質EVA、紙寸法(mm)EVAシート:約240×210×8、シール:約240×210包装形態袋入り適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6933594822102
620
428
471(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする