曜日別特売

木製マッチングパズル

木製マッチングパズル - アーテック[学校教材・教育玩具]木製マッチングパズル - アーテック[学校教材・教育玩具]木製マッチングパズル - アーテック[学校教材・教育玩具]

カラフル図形で楽しく遊べる!木製知育パズル!
遊びながら図形と色を学べる木製マッチングパズルです。分割されたピースを正しい形にはめていくことで、色分けや形の違いを楽しみながら理解できます。丸・四角・多角形などのピースをはめて遊ぶことで、空間認識力や集中力を高められます。幼児が扱いやすいサイズで、手先を動かしながら考える力を育てられるため、初めての知育玩具としてもおすすめです。親子で一緒に遊べる知育玩具として幅広く活躍します。コンパクトサイズで収納しやすく、お片付けも簡単です。

セット内容本体のみ材質ベース:ベニヤ、ピース:MDF寸法(mm)約150×150×10包装形態ヘッダー付き袋入り適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6933564122186
450
310
341(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする