曜日別特売

きぐまのかたちあわせ

きぐまのかたちあわせ - アーテック[学校教材・教育玩具]きぐまのかたちあわせ - アーテック[学校教材・教育玩具]きぐまのかたちあわせ - アーテック[学校教材・教育玩具]

色と形がひと目でわかる!かわいいクマのかたち合わせ!
かわいいクマのパネルに丸・三角・四角・六角形のブロックをはめて遊べるかたちあわせです。色とかたちを見比べながら当てはめることで自然と認識力が育ちます。指先を使う動きも身につき、初めての知育遊びにぴったりです。

セット内容本体のみ材質PP寸法(mm)約145×145×25包装形態ヘッダー付き袋入り適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6933574722151
530
364
400(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする