曜日別特売

フェルトのえあわせ おすし

フェルトのえあわせ おすし - アーテック[学校教材・教育玩具]フェルトのえあわせ おすし - アーテック[学校教材・教育玩具]フェルトのえあわせ おすし - アーテック[学校教材・教育玩具]フェルトのえあわせ おすし - アーテック[学校教材・教育玩具]フェルトのえあわせ おすし - アーテック[学校教材・教育玩具]

ペアが揃ったらお寿司をお皿に乗せよう!何ペア作れるかな?
かわいいお寿司をモチーフにした、めくって遊べるえあわせゲームです。ペアが揃ったら片方を裏返して、お皿に乗ったお寿司に変身します。簡単ルールで小さなお子さまでも楽しく遊べ、記憶力・集中力アップにも役立ちます。軽くて扱いやすいフェルト素材なので、幼児でも安心して遊べます。

セット内容フェルトおすし×30(15種、各2枚)材質ポリエステル寸法(mm)1枚:約60×30包装形態袋入り適合年齢(歳)5内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6933567721901
480
328
361(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする