曜日別特売

木製すうじパズル

木製すうじパズル - アーテック[学校教材・教育玩具]木製すうじパズル - アーテック[学校教材・教育玩具]木製すうじパズル - アーテック[学校教材・教育玩具]

はじめての数字遊びにぴったり!きりんの木製パズル!
カラフルな10個の数字ピースを順番に組み合わせてきりんを完成させる木製パズルです。厚みのあるピースで小さなお子さまでもつかみやすく、集中して遊べます。楽しみながら数字の理解や手先の発達を促す知育玩具です。完成後はそのまま飾ってもかわいいパズルです。

セット内容本体のみ材質ベース:ベニヤ、ピース:MDF寸法(mm)約213×10×105種類きりん包装形態袋入り適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6933615822180
680
464
510(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする