曜日別特売

木製でんでんたいこ ねずみ

木製でんでんたいこ ねずみ - アーテック[学校教材・教育玩具]木製でんでんたいこ ねずみ - アーテック[学校教材・教育玩具]木製でんでんたいこ ねずみ - アーテック[学校教材・教育玩具]

かわいいねずみの木製でんでんたいこ
かわいいねずみのイラストが描かれた木製でんでんたいこです。振るだけでコロコロ心地よい音が鳴り、子どもでも簡単に楽しめます。手に持ちやすいサイズで、イベントやお祭りの景品にもぴったりです。
材質:松、MDF。サイズ:102×50×15mm

用途温かみのある木のおもちゃとして。感触・形の認識など感覚発達やワークショップに。セット内容本体のみ材質松、MDF寸法(mm)102×50×15包装形態袋入り適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6933551022116
330
228
251(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする