木製エンジョイラッパ

木製エンジョイラッパ - アーテック[学校教材・教育玩具]木製エンジョイラッパ - アーテック[学校教材・教育玩具]木製エンジョイラッパ - アーテック[学校教材・教育玩具]木製エンジョイラッパ - アーテック[学校教材・教育玩具]

持ちやすい取っ手付きカラフルでかわいい木製ラッパ
持ち手付きで小さな手でも握りやすいカラフルな木製ラッパです。温かみのある木の質感とポップな色合いで見た目も楽しく遊べます。吹いて音を鳴らすことで感覚遊びやリズム遊びが広がります。
材質:カエデ。サイズ:約Φ60×147mm

用途温かみのある木のおもちゃとして。感触・形の認識など感覚発達やワークショップに。セット内容本体のみ材質カエデ寸法(mm)約Φ60×147包装形態袋入り適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6933636822118
900
573
630(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする