曜日別特売

木製パタパタ 青

木製パタパタ 青 - アーテック[学校教材・教育玩具]木製パタパタ 青 - アーテック[学校教材・教育玩具]木製パタパタ 青 - アーテック[学校教材・教育玩具]

にぎって振ると軽快な音が鳴る木製もパタパタおもちゃ
にぎって振ると軽快なカチカチ音が鳴る木製のパタパタおもちゃです。シンプルな動作で小さなお子さまでも音あそびを楽しめます。木のぬくもりを感じながらリズム感を育むおもちゃです。イベントなどの景品にもおすすめの商品です。
材質:ブナ、MDF。サイズ:約118×45×24mm

用途温かみのある木のおもちゃとして。感触・形の認識など感覚発達やワークショップに。セット内容本体のみ材質ブナ、MDF寸法(mm)約118×45×24包装形態袋入り適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6933579922132
610
391
430(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする