曜日別特売

木製ギロ

木製ギロ - アーテック[学校教材・教育玩具]木製ギロ - アーテック[学校教材・教育玩具]木製ギロ - アーテック[学校教材・教育玩具]

手軽に演奏できる!木のぬくもり感じる本格的なギロ!
本格的な木製ギロで、リズム遊びを楽しく体験できます。切れ込みを棒でこすると、特徴的なカリカリ音がしっかり響きます。子どもから大人まで楽しめる、はじめての楽器にぴったりです。幼児のリズム感育成にも活躍する楽器玩具です。

セット内容本体×1、棒×1材質ブナ寸法(mm)本体:約Φ38×145、棒:約Φ13×150包装形態袋入り適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6933653522130
1,250
800
880(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする