ゆびけん玉

ゆびけん玉 - アーテック[学校教材・教育玩具]ゆびけん玉 - アーテック[学校教材・教育玩具]ゆびけん玉 - アーテック[学校教材・教育玩具]ゆびけん玉 - アーテック[学校教材・教育玩具]

初めてのけん玉にぴったり!指に付けて遊べるかわいいミニけん玉!
指に取り付けて遊べるミニサイズのけん玉です。お皿に玉がのりやすい形状なので小さなお子さまでも成功しやすく楽しめます。面ファスナーベルトでサイズ調節ができ手軽にチャレンジできます。

セット内容本体のみ材質木、ポリエステル寸法(mm)木部:約50×50×30、玉:約Φ40、指取り付け部:約100×20×2、ヒモ:約400包装形態袋入り適合年齢(歳)5内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6933628022081
810
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする