木製ゴマ(ヒモ付)無着色 Φ75

木製ゴマ(ヒモ付)無着色 Φ75 - アーテック[学校教材・教育玩具]木製ゴマ(ヒモ付)無着色 Φ75 - アーテック[学校教材・教育玩具]木製ゴマ(ヒモ付)無着色 Φ75 - アーテック[学校教材・教育玩具]

床を傷つけにくい木製軸のコマ!自由に絵を描いてオリジナルのコマを作ろう!
木製のコマです。無着色なので、オリジナルのコマがつくれます。平らなので自由に絵が描きやすくなっています。丈夫な組みひもを使用しています。床が傷つきにくい木製の軸を採用しています。イベント・ワークショップにもおすすめです。

セット内容コマ×1、ひも×1材質コマ:木(ブナ)、ひも:綿寸法(mm)Φ75×65包装形態ネット入りひも長(m)1.6適合年齢(歳)5内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6933614922220
710
455
501(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする