カラフルジャイロこま

カラフルジャイロこま - アーテック[学校教材・教育玩具]カラフルジャイロこま - アーテック[学校教材・教育玩具]カラフルジャイロこま - アーテック[学校教材・教育玩具]カラフルジャイロこま - アーテック[学校教材・教育玩具]

紐を引いて一発回転!ミニジャイロコマで爽快スピン!
紐を引くだけで簡単に回せるミニサイズのジャイロコマです。手のひらに収まるサイズながらしっかり回転し、カラフルな見た目も楽しいアイテムです。小さなお子さまでも扱いやすく、繰り返し遊べるシンプルな操作が魅力です。イベントなどの景品にもおすすめの商品です。5色の中からとりまぜでお届けします。

セット内容本体のみ材質コマ:PS、ひも:PP寸法(mm)コマ:約Φ30×23、ひも:約7×90包装形態袋入り適合年齢(歳)5内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6933543122152
180
146
161(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする