曜日別特売

ソフトフライングディスク うんこドリル

ソフトフライングディスク うんこドリル - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトフライングディスク うんこドリル - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトフライングディスク うんこドリル - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトフライングディスク うんこドリル - アーテック[学校教材・教育玩具]

うんこドリルのキャラクターと遊ぼうやわらか素材のフライングディスク
大人気の「うんこドリル」キャラクターが描かれたやわらか素材のフライングディスクです。軽くて安全に遊べるので小さなお子さまでも楽しめます。親子や友達とキャッチ遊びで盛り上がるアイテムです。おうち遊びや公園遊びにぴったりです。
材質:ポリエステル、PU。サイズ:約Φ200×20mm

用途体を動かす遊びや運動あそび・体力づくりやワークショップに。セット内容本体のみ材質ポリエステル、PU寸法(mm)約Φ200×20包装形態ネット入り適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6933572922095
560
355
391(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする