曜日別特売

りんりんぽっくり

りんりんぽっくり - アーテック[学校教材・教育玩具]りんりんぽっくり - アーテック[学校教材・教育玩具]りんりんぽっくり - アーテック[学校教材・教育玩具]

歩くとリンリンと鈴が鳴るぽっくり!
歩くたびにリンリンと鈴の音が鳴って楽しいぽっくりです。かわいいライオンとゾウのイラスト入りで気分もアップします。ぽっくり遊びは全身運動につながり、バランス感覚が養え、反射神経もよくなります。手足の運動機能の発達にも繋がります。遊びながら体の基礎をしっかり育てる、おすすめの知育アイテムです。見た目もかわいく、運動が苦手なお子さまでも楽しめます。

セット内容本体のみ材質ポリエステル、PP寸法(mm)約98×113×65包装形態袋入りひも長(m)約1.39~1.41適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6933627122104
740
510
561(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする