曜日別特売

パステルフラフープ

パステルフラフープ - アーテック[学校教材・教育玩具]パステルフラフープ - アーテック[学校教材・教育玩具]パステルフラフープ - アーテック[学校教材・教育玩具]パステルフラフープ - アーテック[学校教材・教育玩具]

組み立て式で収納カンタン!パステルカラーのフラフープ!
初心者から上級者まで幅広く楽しめる軽量のフラフープです。目に優しいパステルカラーで、組立・分解ができ収納しやすいデザインです。室内外を問わずエクササイズや遊びにおすすめです。自宅でのフィットネスはもちろん、公園やイベントでもみんなでワイワイ楽しめます。

セット内容本体のみ材質PE寸法(mm)組立時:約Φ810、パーツ:約Φ30×335包装形態ネット入り適合年齢(歳)5内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6933643822200
920
591
650(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする