曜日別特売

まんまるバランス天体

まんまるバランス天体 - アーテック[学校教材・教育玩具]まんまるバランス天体 - アーテック[学校教材・教育玩具]まんまるバランス天体 - アーテック[学校教材・教育玩具]まんまるバランス天体 - アーテック[学校教材・教育玩具]

ゆらゆら地球に惑星を積もう!天体バランスゲーム!
手のひらサイズで、惑星をモチーフにした木製バランスゲームです。地球の台座に、まるいパーツをバランスよく積み上げていくシンプルなルールで、小さなお子さまから大人まで楽しめます。小さなお子さまでも直感的に楽しめ、集中力・手先の器用さ・バランス感覚を自然に育むことができます。遊んでいないときも、飾っておきたくなるかわいさが魅力です。12ピース。【対象年齢】3歳以上

セット内容土台(地球)×1、コマ小×6、コマ中×3、コマ大×3材質土台:ブナ、コマ:カエデ寸法(mm)土台(地球):約95×50×14、コマ小:約Φ15×15、コマ中:約Φ25×15、コマ大:約Φ30×15包装形態ヘッダー付き箱入り適合年齢(歳)5内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6933649921981
980
673
740(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする