曜日別特売

チーズバランスゲーム

チーズバランスゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]チーズバランスゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]チーズバランスゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]チーズバランスゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]

まっすぐ積み上げ?アーチ型に積み上げ?チーズを積んでバランス対決!
チーズブロックを使って3種類の積み上げゲームが楽しめるアナログバランスゲームです。まっすぐ積む・逆さまに積む・アーチ型に積むなど難易度に合わせて遊び方を選べます。楽しく遊びながら集中力と器用さを自然に鍛えることができます。【対象年齢】3歳以上【プレイ人数】1~4人【プレイ時間】5~10分

セット内容チーズパーツ×20、ネズミ用パーツ×2、シールシート×1枚材質PS寸法(mm)ネズミパーツ:約40×32×17、チーズパーツ:約43×17×18、シールシート:約177×90包装形態箱入り適合年齢(歳)5内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6933648121947
1,000
637
701(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする