曜日別特売

ゆらゆら!うんこドリルタワー

ゆらゆら!うんこドリルタワー - アーテック[学校教材・教育玩具]ゆらゆら!うんこドリルタワー - アーテック[学校教材・教育玩具]ゆらゆら!うんこドリルタワー - アーテック[学校教材・教育玩具]

大人気のうんこドリルがバランスゲームになった!落とさないよう積み上げよう!
大人気の「うんこドリル」キャラクターが楽しいバランスゲームになりました。ぐらぐら揺れる土台にキャラパーツを積み上げて遊びます。手先の器用さや集中力を育てる知育遊びとしてもおすすめです。家族や友達と競って遊べる盛り上がるアイテムです。

セット内容EVAシート×1、シール×1材質EVA、紙寸法(mm)EVAシート:約205×176×15、シール:約203×173包装形態ヘッダー付き袋入り適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6933586022093
640
410
451(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする