曜日別特売

テトバランス

テトバランス - アーテック[学校教材・教育玩具]テトバランス - アーテック[学校教材・教育玩具]テトバランス - アーテック[学校教材・教育玩具]テトバランス - アーテック[学校教材・教育玩具]

指示どおりに動かしてドキドキ!バランス勝負のブロックゲーム!
やわらかいEVA素材のブロックバランスゲームです。カードをめくって出た指示通りにブロックを動かしながらバランスを取ります。色と形がわかりやすいブロックで、年齢を問わず家族みんなで楽しめます。

セット内容EVAシート×1、シールシート×1、指示カード×15材質EVA、紙寸法(mm)EVAシート:約160×173×15、シールシート:約160×100、指示カードシート:約135×170、約135×114包装形態袋入り適合年齢(歳)5内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6933603622041
650
446
491(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする