曜日別特売

ぐらぐら あひるバランスタワー

ぐらぐら あひるバランスタワー - アーテック[学校教材・教育玩具]ぐらぐら あひるバランスタワー - アーテック[学校教材・教育玩具]ぐらぐら あひるバランスタワー - アーテック[学校教材・教育玩具]ぐらぐら あひるバランスタワー - アーテック[学校教材・教育玩具]

ぐらぐらドキドキ!かわいいあひるのバランスタワー!
ルーレットを回して出た数のあひるを積み上げる、ドキドキ楽しいバランスゲームです。あひると足場カードを交互に積んで、高さ26cm超えのタワー作りにチャレンジできます。家族や友だちと対戦しながら手先の器用さと集中力を育てます。

セット内容あひる×21、ルーレット×1、土台シート×1材質ABS、紙寸法(mm)あひる:約25×40×20、ルーレット:約Φ85、土台シート:約300×175包装形態箱入り適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6933651722108
1,120
773
850(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする