曜日別特売

はらはらポテトスティック

はらはらポテトスティック - アーテック[学校教材・教育玩具]はらはらポテトスティック - アーテック[学校教材・教育玩具]はらはらポテトスティック - アーテック[学校教材・教育玩具]はらはらポテトスティック - アーテック[学校教材・教育玩具]

ポテトを積んでハラハラドキドキ!はし使いの練習にも!
おはしでポテトを積み上げてタワーを作る、ドキドキのバランスゲームです。遊びながら自然とおはしの持ち方や指先の使い方を練習でき、手先の発達をサポートします。親子で一緒に楽しめるので幼児の初めてのおはし練習にもぴったりです。表情が選べる顔シール付きで、オリジナルの土台キャラづくりも楽しめます。

セット内容ポテトシート×1、土台シート×1、シール×1、おはし×1材質EVAシート:EVA、シール:紙、おはし;PP寸法(mm)ポテトシート:約125×165×10、土台シート:約150×95×15、シール:約150×135包装形態袋入り適合年齢(歳)5内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6933630721935
830
528
581(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする