曜日別特売

ドキドキ!あひるバランスゲームミニ

ドキドキ!あひるバランスゲームミニ - アーテック[学校教材・教育玩具]ドキドキ!あひるバランスゲームミニ - アーテック[学校教材・教育玩具]ドキドキ!あひるバランスゲームミニ - アーテック[学校教材・教育玩具]ドキドキ!あひるバランスゲームミニ - アーテック[学校教材・教育玩具]

揺れる土台にドキドキ!スリル満点のかわいいパンダバランス!
かわいいあひるのコマをバランスよく積み上げるスリリングなバランスゲームです。サイコロを振って出た数だけあひるを土台に乗せていくシンプルなルールなので、小さなお子様から大人まで楽しめます。倒れそうで倒れない、手に汗握るドキドキ感がクセになります。集中力とバランス感覚を育てる知育要素も兼ね備えたゲームです。みんなでワイワイ楽しめるアナログゲームとして、パーティーや室内遊びにぴったりです。【対象年齢】3歳以上。

セット内容土台×1、サイコロ×1、コマ(あひる)×30材質土台:PP、サイコロ:MS、コマ(あひる):PP寸法(mm)土台:約130×130×100(組立時)、サイコロ:11×11×11、コマ(あひる):15×25×10包装形態箱入り適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6933634122110
790
546
601(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする