曜日別特売

ひよこバランスゲーム

ひよこバランスゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]ひよこバランスゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]ひよこバランスゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]

ドキドキゆらゆら!やわらか素材のひよこバランスゲーム!
ゆらゆら揺れる巣の上にひよこをそっと並べて遊ぶ、ドキドキ感が楽しいバランスゲームです。集中力とバランス感覚を育てます。やわらか素材で小さなお子さまでも安心して遊べます。

セット内容EVAシート(土台)×1、EVAシート(ひよこ)×1、シールシート×1材質EVA、紙寸法(mm)EVAシート(土台):270×210×15、EVAシート(ひよこ):265×130×5、シールシート:250×125包装形態袋入り適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6933602722040
650
446
491(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする