いろいろマジカルすごろく

いろいろマジカルすごろく - アーテック[学校教材・教育玩具]いろいろマジカルすごろく - アーテック[学校教材・教育玩具]いろいろマジカルすごろく - アーテック[学校教材・教育玩具]

7つの色を集めて冒険混色が学べるマジカルすごろく
魔法の世界を舞台にした混色学習すごろくです。赤・青・黄の基本色を集めて混ぜ、最終的に7色をコンプリートすることを目指します。遊びながら色の組み合わせが理解できるため、知育としてもグループゲームとしてもおすすめです。付属のQRコードを読み取ればスマホやタブレット、PCでも同じ内容を楽しめます。デジタル版なら外出先でも遊べるため、家族や友達といつでも冒険を楽しめます。
材質:すごろくシート:紙、型抜きカード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:すごろくシート:約620×620mm、型抜きカード台紙:約210×295mm、サイコロ:約12×12×12mm、コマ:約Φ16×30mm。セット内容:すごろくシート×1、型抜きカード台紙×2、サイコロ×1、コマ×4

用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。セット内容すごろくシート×1、型抜きカード台紙×2、サイコロ×1、コマ×4材質すごろくシート:紙、型抜きカード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS寸法(mm)すごろくシート:約620×620、型抜きカード台紙:約210×295、サイコロ:約12×12×12、コマ:約Φ16×30包装形態ヘッダー付き袋入り適合年齢(歳)5内容量1個
注意
※アプリなしでも遊べます。アプリを使用するにはインターネット環境が必要です。環境や端末によって動作しない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6933607021662
660
455
501(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする