曜日別特売

どうぶつプロジェクターアプリ付

どうぶつプロジェクターアプリ付 - アーテック[学校教材・教育玩具]どうぶつプロジェクターアプリ付 - アーテック[学校教材・教育玩具]どうぶつプロジェクターアプリ付 - アーテック[学校教材・教育玩具]どうぶつプロジェクターアプリ付 - アーテック[学校教材・教育玩具]どうぶつプロジェクターアプリ付 - アーテック[学校教材・教育玩具]どうぶつプロジェクターアプリ付 - アーテック[学校教材・教育玩具]どうぶつプロジェクターアプリ付 - アーテック[学校教材・教育玩具]

部屋の壁がスクリーンに!動物が映し出されるプロジェクター!
お部屋の壁に動物を映し出すことができるプロジェクターです。全部で20種類の動物を楽しく学習できる小冊子付です。また、読み上げ付きのどうぶつずかんアプリがセットになっており、動物の解説文を聞いたり、写真を見たりして理解を深められます。投影と学習が同時に楽しめる新感覚おもちゃです。寝る前の時間や暗い場所でのお楽しみにぴったりのおもちゃです。

セット内容プロジェクター本体×1、フィルム×3、小冊子×1材質ABS、PET寸法(mm)本体:約Φ40×150、フィルム:約Φ32.6×4.5包装形態袋入り適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※アプリなしでも遊べます。アプリを使用するにはインターネット環境が必要です。環境や端末によって動作しない場合があります。ボタン電池(LR1130×3個)が内蔵されています。電池交換可能。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6933645621870
890
610
671(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする