曜日別特売

瞬感スポッと 1141 左足

瞬感スポッと 1141 左足 - 徳武産業瞬感スポッと 1141 左足 - 徳武産業瞬感スポッと 1141 左足 - 徳武産業瞬感スポッと 1141 左足 - 徳武産業瞬感スポッと 1141 左足 - 徳武産業瞬感スポッと 1141 左足 - 徳武産業瞬感スポッと 1141 左足 - 徳武産業瞬感スポッと 1141 左足 - 徳武産業

履きやすい!脱げにくい!脱ぎやすい!
履きやすくサポートする新設計のハードカウンター(かかと部の硬いパーツ)で履きやすい。
靴底の側面に脱ぎやすい突起付き。

仕様男女兼用材質表・裏素材:ポリエステル100%、底材:EVA樹脂質量(g)約165(片足Lサイズ)加工抗菌加工・防臭加工(インソールのみ)、撥水加工使用場所屋外&室内用足囲3E内容量1個
注意
※インソールをはずさずにお履きください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6933336711411090022刺繍ブラックS21.0~21.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
6933338511411090032刺繍ブラックM22.0~22.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
6933341011411090042刺繍ブラックL23.0~23.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
6933342811411090052刺繍ブラックLL24.0~24.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
6933344611411090062刺繍ブラック3L25.0~25.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
6933347111411100022刺繍シルバーS21.0~21.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
6933348911411100032刺繍シルバーM22.0~22.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
6933350711411100042刺繍シルバーL23.0~23.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
6933352511411100052刺繍シルバーLL24.0~24.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
6933355011411100062刺繍シルバー3L25.0~25.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
6933356811411110022刺繍ゴールドS21.0~21.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
6933358611411110032刺繍ゴールドM22.0~22.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
6933361111411110042刺繍ゴールドL23.0~23.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
6933362911411110052刺繍ゴールドLL24.0~24.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
6933364711411110062刺繍ゴールド3L25.0~25.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする