徳武産業
瞬感スポッと 7060 5E 左足
履きやすい!脱げにくい!脱ぎやすい!
履きやすくサポートする新設計のハードカウンター(かかと部の硬いパーツ)で履きやすい。
靴底の側面に脱ぎやすい突起付き。
仕様
男女兼用
材質
表・裏素材:ポリエステル100%、底材:EVA樹脂
質量(g)
約165(片足Lサイズ)
加工
抗菌加工・防臭加工(インソールのみ)、撥水加工
使用場所
屋外&室内用
足囲
5E
内容量
1個
注意
※インソールをはずさずにお履きください。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69333665
70601090022
刺繍ブラック
S
21.0~21.5
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69333690
70601090032
刺繍ブラック
M
22.0~22.5
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69333708
70601090042
刺繍ブラック
L
23.0~23.5
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69333726
70601090052
刺繍ブラック
LL
24.0~24.5
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69333751
70601090062
刺繍ブラック
3L
25.0~25.5
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69333769
70601100022
刺繍シルバー
S
21.0~21.5
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69333787
70601100032
刺繍シルバー
M
22.0~22.5
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69333805
70601100042
刺繍シルバー
L
23.0~23.5
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69333830
70601100052
刺繍シルバー
LL
24.0~24.5
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69333848
70601100062
刺繍シルバー
3L
25.0~25.5
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69333866
70601110022
刺繍ゴールド
S
21.0~21.5
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69333891
70601110032
刺繍ゴールド
M
22.0~22.5
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69333909
70601110042
刺繍ゴールド
L
23.0~23.5
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69333927
70601110052
刺繍ゴールド
LL
24.0~24.5
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69333945
70601110062
刺繍ゴールド
3L
25.0~25.5
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください