曜日別特売

ノースウェーブ EXTREME PRO 3 ホワイト/ブラック シューズ

ノースウェーブ EXTREME PRO 3 ホワイト/ブラック シューズ - ノースウェーブノースウェーブ EXTREME PRO 3 ホワイト/ブラック シューズ - ノースウェーブノースウェーブ EXTREME PRO 3 ホワイト/ブラック シューズ - ノースウェーブノースウェーブ EXTREME PRO 3 ホワイト/ブラック シューズ - ノースウェーブノースウェーブ EXTREME PRO 3 ホワイト/ブラック シューズ - ノースウェーブノースウェーブ EXTREME PRO 3 ホワイト/ブラック シューズ - ノースウェーブノースウェーブ EXTREME PRO 3 ホワイト/ブラック シューズ - ノースウェーブノースウェーブ EXTREME PRO 3 ホワイト/ブラック シューズ - ノースウェーブ

100%UDカーボンを使用した パワーシェイプカーボン15ソール。

用途
土踏まずの部分に独自のパワーシェイプシステムが採用されており、ライダーのパワーを無駄なく100%ペダルに伝えることができます。
ソールとペダルのハイトを最も縮めることのできるKIT NW SPEEDPLAY/Wahoo ADAPTER対応(別売)。
ARS(Anatomic Reticular Support)構造のアッパーと、足を包み込むアウターPUスケルトンが、あらゆるワットのパワーをペダルに伝達します。
オリジナル開発ダイヤルSLW3ダイヤルが甲と足先の2つに配置され、圧力の差別化を容易にし、優れた適応性を実現。
メッシュのインサートは、夏の暑い時期でもオーバーヒートを防ぎます。
EXTREME PRO 3に使用されるヒールラバーは通常のTPU素材のラバーと比較し約5倍の耐久性。
厚さの違う調整用のインソールあり(3mmと5mm)
内容量1足
注意
※ソール剛性指数:15.0
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69334907-37
48,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
69334916-41
48,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
69334925-41.5
48,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
69334941-42
48,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
69334950-42.5
48,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
69334959-43
48,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする