アーテック[学校教材・教育玩具]
おえかきキーホルダー
かばんに取り付けられる小さいおえかきボード!
かわいい動物たちがデザインされた、何回でも書いて消せるミニおえかきボードです。キーホルダーとしても使用可能です。繰り返し使えるのでおでかけ先でも楽しめます。
セット内容
本体のみ
材質
ABS、PET
寸法(mm)
本体:約80×65×6、ペン:7×3×72
包装形態
ヘッダー付き袋入り
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
注意
※ペンは上部に収納されています。ボタン電池(CR2025×1個)が内蔵されています。電池交換可能。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69336210
22044
¥
690
¥
473
¥
520
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください