曜日別特売

腕時計型どうぶつプロジェクター

腕時計型どうぶつプロジェクター - アーテック[学校教材・教育玩具]腕時計型どうぶつプロジェクター - アーテック[学校教材・教育玩具]腕時計型どうぶつプロジェクター - アーテック[学校教材・教育玩具]腕時計型どうぶつプロジェクター - アーテック[学校教材・教育玩具]

腕時計としてつかえる!どうぶつプロジェクター!動物たちを壁に映し出そう!
動物の写真を投影して楽しめる腕時計型のプロジェクターです。3つのフィルムに合計24枚の動物写真を収録し、壁などに投影して観察できます。デジタル腕時計としても使えるので、おでかけにもぴったりです。

セット内容腕時計型プロジェクター本体×1、フィルム×3、小冊子×1材質ABS、PP寸法(mm)本体:230×76×27、フィルム:Φ32.6×2.5包装形態ヘッダー付き袋入り適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※ボタン電池(LR1130×3個)が内蔵されています。プロジェクター部分のみ電池交換が可能です。時計部分の電池交換はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6933646522021
900
619
681(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする