曜日別特売

ぴかぴかスティック 黄

ぴかぴかスティック 黄 - アーテック[学校教材・教育玩具]ぴかぴかスティック 黄 - アーテック[学校教材・教育玩具]ぴかぴかスティック 黄 - アーテック[学校教材・教育玩具]ぴかぴかスティック 黄 - アーテック[学校教材・教育玩具]

色が変わる!ピカピカ光るスティック型のペンライト!
色が変化しながらピカピカ光るスティック型のペンライトです。シンプルなスイッチでだれでも簡単に操作できます。程よいサイズで持ちやすく、お子様でも安心して使えます。イベントやお祭りなどのシーンにぴったりです。電池交換可能で繰り返し使えるのも嬉しいポイントです。

セット内容本体のみ材質PET寸法(mm)約Φ27×260包装形態袋入り適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※ボタン電池(LR44×3個)が内蔵されています。電池交換可能。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6933562522035
450
310
341(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする