曜日別特売

おすなばセット

おすなばセット - アーテック[学校教材・教育玩具]おすなばセット - アーテック[学校教材・教育玩具]おすなばセット - アーテック[学校教材・教育玩具]おすなばセット - アーテック[学校教材・教育玩具]

色んな形が作れる!モールドつき砂場セット
スコップ2種類と楽しい形のモールド3個が入った砂場遊びセットです。モールドはかわいい形がランダムで3つ入っています。持ち運びしやすいバケツでどこでも砂あそびが楽しめます。子どもの創造力を引き出す砂場遊びにぴったりのアイテムです。

セット内容バケツ×1、スコップ×1、熊手×1、モールド×3材質PP寸法(mm)バケツ本体:約Φ128×106、バケツ(フタ):約Φ115×45、スコップ:約60×150×20、熊手:約70×150×26包装形態ネット入り適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※モールドは取り混ぜになります。お選びいただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6933635022122
850
546
601(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする