曜日別特売

きってはってぬってカレンダーづくり 2026

きってはってぬってカレンダーづくり 2026 - アーテック[学校教材・教育玩具]きってはってぬってカレンダーづくり 2026 - アーテック[学校教材・教育玩具]きってはってぬってカレンダーづくり 2026 - アーテック[学校教材・教育玩具]きってはってぬってカレンダーづくり 2026 - アーテック[学校教材・教育玩具]きってはってぬってカレンダーづくり 2026 - アーテック[学校教材・教育玩具]きってはってぬってカレンダーづくり 2026 - アーテック[学校教材・教育玩具]

自由に切って、貼って、塗って、世界にひとつだけのカレンダーがつくれる!
季節ごとのかわいいイラストを自由に切って貼れるカレンダーづくりキットです。余白には好きな絵を描いたり色を塗ったりしてオリジナル作品に仕上げられます。はさみと液体のりもセットなので、ワークショップやイベント、親子参加型イベントなどでもご使用いただけます。

セット内容本体×1、のり×1、はさみ×1材質本体:紙、のり:、はさみ:PP寸法(mm)約257×182包装形態袋入り適合年齢(歳)5内容量1個
注意
※ー
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6933559811736
440
300
330(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする