曜日別特売

百人一首カードゲーム

百人一首カードゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]百人一首カードゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]百人一首カードゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]百人一首カードゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]百人一首カードゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]

日本の伝統に触れる!遊びながら百人一首を覚えよう!
遊びながら百人一首に親しめるスタンダードなカードゲームです。読み札・取り札ともに角丸仕様で持ちやすく、小さなお子さまでも扱いやすい設計になっています。日本の伝統文化を家庭や学校で楽しく学ぶきっかけづくりに最適です。文化学習や授業用、贈り物としてもおすすめのセットです。

セット内容取り札×100、読み札×100、説明書×1材質寸法(mm)カード:約56×86、箱:約115×90×35包装形態箱入り適合年齢(歳)5内容量1個
注意
※ー
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
693365517498
1,290
828
911(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする