曜日別特売

超大盛!くいしんぼうカードバトル

超大盛!くいしんぼうカードバトル - アーテック[学校教材・教育玩具]超大盛!くいしんぼうカードバトル - アーテック[学校教材・教育玩具]超大盛!くいしんぼうカードバトル - アーテック[学校教材・教育玩具]超大盛!くいしんぼうカードバトル - アーテック[学校教材・教育玩具]超大盛!くいしんぼうカードバトル - アーテック[学校教材・教育玩具]

盛って、盛って、盛り上がれ!たくさん食べて満腹を目指す大食いバトル!
料理カードと注文カードを使い、満腹ポイントを増減させながらゴールを目指すカードバトルです。食べれば食べるほど進む「食いしん坊レース」と食べすぎで脱落する「がまんくらべレース」の2種類のルールで遊べます。2つの遊び方で繰り返し遊べる大食いテーマの楽しいゲームです。

セット内容点数台紙×1、料理カード×25、注文カード×21、コマ×4材質寸法(mm)点数台紙:約290×230、料理カード:約57×86、注文カード:約57×86、コマ台紙:約93×112包装形態箱入り適合年齢(歳)5内容量1個
注意
※ー
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6933601821933
700
446
491(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする