曜日別特売

ゲゲゲの鬼太郎不思議迷路ゲーム

ゲゲゲの鬼太郎不思議迷路ゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]ゲゲゲの鬼太郎不思議迷路ゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]ゲゲゲの鬼太郎不思議迷路ゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]

迷路を抜けて妖怪ポストへ鬼太郎たちと冒険しよう
ゲゲゲの鬼太郎と仲間たちが登場する迷路ゲームです。サイコロを振ってコースを進み、妖怪ポストから手紙を持ち帰ると勝利になります。台紙はリバーシブル仕様で何度でも飽きずに遊べます。
材質:ゲームタイル:コートボール紙、カード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:ゲームタイル:約200×180mm×3、約200×120mm×1、約200×50mm×1、カード台紙:約200×180mm、コマ:約Φ16×30mm、サイコロ:約12×12×12mm。セット内容:ゲームタイル×5、カード台紙×1、コマ×4、サイコロ×1

用途保育・幼児教育での知育あそびや、家庭での室内遊びやワークショップに。セット内容ゲームタイル×5、カード台紙×1、コマ×4、サイコロ×1材質ゲームタイル:コートボール紙、カード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS寸法(mm)ゲームタイル:約200×180×3、約200×120×1、約200×50×1、カード台紙:約200×180、コマ:約Φ16×30、サイコロ:約12×12×12包装形態ヘッダー付き袋入り適合年齢(歳)5内容量1個
注意
※ー
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6933620121932
オープン
473
520(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする