曜日別特売

探検!いきものはっけんすごろく

探検!いきものはっけんすごろく - アーテック[学校教材・教育玩具]探検!いきものはっけんすごろく - アーテック[学校教材・教育玩具]探検!いきものはっけんすごろく - アーテック[学校教材・教育玩具]探検!いきものはっけんすごろく - アーテック[学校教材・教育玩具]

32種類のいきもの登場見つけて集めて楽しむ学習すごろく
昆虫や魚など自然に生きるいきものを探しながら進む、ワクワクいっぱいの探検すごろくです。登場する生きものは32種類で、付属の図鑑アプリを使うと写真・動画・鳴き声までチェックできます。遊びながら生きものの特徴や見つけ方が自然と身につく知育アイテムです。
材質:すごろくシート:紙、型抜きカード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:すごろくシート:約297×297mm、型抜きカード台紙:約210×295mm、サイコロ:約12×12×12mm、コマ:約Φ16×30mm。セット内容:すごろくシート×1、型抜きカード台紙×4、サイコロ×1、コマ×4

用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。セット内容すごろくシート×1、型抜きカード台紙×4、サイコロ×1、コマ×4材質すごろくシート:紙、型抜きカード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS寸法(mm)すごろくシート:約297×297、型抜きカード台紙:約210×295、サイコロ:約12×12×12、コマ:約Φ16×30包装形態ヘッダー付き袋入り適合年齢(歳)5内容量1個
注意
※ー
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6933595721664
640
437
481(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする