曜日別特売

やわらか玉入れ ペンギン・イルカ

やわらか玉入れ ペンギン・イルカ - アーテック[学校教材・教育玩具]やわらか玉入れ ペンギン・イルカ - アーテック[学校教材・教育玩具]やわらか玉入れ ペンギン・イルカ - アーテック[学校教材・教育玩具]

ボールを穴にくぐらせよう!ペンギンとイルカのかわいいやわらか玉入れ!
かわいいペンギンとイルカのイラストが両面にデザインされたやわらか玉入れです。やわらか素材なので、小さなお子さまでも安心して遊べます。軽いボールを穴にくぐらせることで、集中力・手先の器用さを育みます。親子で一緒に遊べる楽しいアイテムです。室内あそび、キッズスペース、保育園・幼稚園での遊具にもおすすめです。

セット内容本体のみ材質EVA寸法(mm)本体:約230×160×13、ボール:約Φ50包装形態箱入り適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※ー
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6933593921303
620
428
471(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする