アニメーションプロジェクター

アニメーションプロジェクター - アーテック[学校教材・教育玩具]アニメーションプロジェクター - アーテック[学校教材・教育玩具]アニメーションプロジェクター - アーテック[学校教材・教育玩具]

壁に映すとキャラが動く!不思議なUFOプロジェクター!
壁に映すだけでキャラクターのイラストが動いて見える、UFOデザインのプロジェクターです。動くアニメーションは3種類収録されており、スイッチを入れるだけで簡単に再生できます。子どもたちが思わず夢中になるおもちゃです。コンパクトサイズで持ち運びもしやすく、お部屋遊びやちょっとしたプレゼントにもおすすめです。

セット内容本体×1、フィルム×1(フィルムは本体にセット済み)材質ABS寸法(mm)約85×85×60種類UFO包装形態ヘッダー付き袋入り適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※商品の仕様上、天地が逆に映るパターンがあります。逆に映った場合は、フィルムを3回回転させるか、本体を逆さにしてご使用ください。文字が反転して見える場合はフィルムを抜いて、表裏を逆に入れ直してください。ボタン電池(AG13またはLR44×3個)が内蔵されています。電池交換可能。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6933637721798
860
591
650(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする