曜日別特売

吹き戻しダイナソー

吹き戻しダイナソー - アーテック[学校教材・教育玩具]吹き戻しダイナソー - アーテック[学校教材・教育玩具]吹き戻しダイナソー - アーテック[学校教材・教育玩具]

握ると音が鳴る恐竜のかわいい吹き戻し
ぎゅっと握るだけで音が鳴り、吹き戻しがびよーんと伸びるかわいい恐竜のおもちゃです。吹き戻し部分は押すたびに伸び縮みして、動きの楽しさも倍増します。手のひらサイズで小さなお子さまでも遊びやすい仕様です。イベントなどの景品にもおすすめの商品です。
材質:PVC。サイズ:約50×80×80mm

用途保育・幼児教育での知育あそびや、家庭での室内遊びやワークショップに。セット内容本体のみ材質PVC寸法(mm)約50×80×80包装形態ヘッダー付き袋入り適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※恐竜の足元に空気穴が有ります。そこを抑えながら恐竜を握ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6933579022157
560
382
420(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする