曜日別特売

電気ケトル「ピタポット」0.8L

電気ケトル「ピタポット」0.8L - ドリテック

こぼれにくい転倒時湯漏れ防止構造。
フタが取りはずしやすい回転式ロック。
フタが取れるので給水やお手入れが簡単。
フタが立てられるので乾かすときに便利。
電源コードを出す位置が3ヶ所あるので長さを調節しやすい。
水量目盛り付き、空だき防止機能、自動電源OFF機能付き。

材質ポリプロピレン質量(g)900容量(L)0.8電源(V)AC100消費電力(W)1000(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×22.5×20内容量1台
注意
※湯漏れを完全に防止することはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69332466-
3,480
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする