曜日別特売

ぷかぷかアクアコップ アニマルズ

ぷかぷかアクアコップ アニマルズ - アーテック[学校教材・教育玩具]ぷかぷかアクアコップ アニマルズ - アーテック[学校教材・教育玩具]ぷかぷかアクアコップ アニマルズ - アーテック[学校教材・教育玩具]ぷかぷかアクアコップ アニマルズ - アーテック[学校教材・教育玩具]

チャームが浮かぶ、かわいいアニマル柄のマグカップ!
パンダやライオンなどアニマルデザインが入った、かわいいクリアイエローの2重構造マグカップです。コップの外側には水が入っており、雲がぷかぷか浮かび、ラメがキラキラきらめきます。

セット内容本体のみ材質PS寸法(mm)約Φ72×107容量(mL)225包装形態箱入り適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※火気のそばに置かないでください。食器洗浄乾燥機や電子レンジ・オーブンの使用はできません。本品は構造上、熱い飲み物には使用できません。(耐熱温度:45℃)冷凍庫には入れないでください。クレンザーやたわし等硬いもので擦らないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6933635921865
880
564
620(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする